Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfnägel Senkkopf 2,3 x 45 mm Edelstahl A2 250 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503116
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005031163
EAN/GTIN:
     4009155735740
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
  • Hohe Auszugswerte werden erreicht aufgrund des Widerhakengewindes am Nagelschaft
  • Die geriffelten Linsenkopfnägel werden verwendet zur Befestigung von Fassadenplatten
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Abstand Riffelung von Kopfoberkante:
12 mm
Kopf-Ø:
4.8 mm
Länge:
45 mm
Gewinde-Ø:
2.3 mm
Lieferumfang:
250 Stück Linsenkopfnagel 2,3 x 45
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschrauben A2, Linsenkopfnägel A2, Linsenkopfnaegel A2, Linsenkopfnagel, Edelstahl A2, 2, 3 x 45, 3x45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 250 Stück (ab € 0,03004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,69*
€ 12,72
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.