Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Stahlnagel
>
Artikel
Edelstahlnägel mit Plastikkopf 3,1 x 65 mm Edelstahl A4 40 Stück
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2R2GD-405600503125
Hersteller:
Ramses
Herst.-Nr.:
4056005031255
EAN/GTIN:
4009155738772
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel ramses
stahlnagel
Nagelkopf ist schlagfest und UV- beständig
Edelstahl A4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Kopf-Ø:
12 mm
Kopfhöhe:
3.5 mm
Länge:
65 mm
Gewinde-Ø:
3.1 mm
Lieferumfang:
40 Stück Edelstahlnagel 3,1 x 65
... >
Lager 2R2GD
>
Drahtstifte/Nägel
>
Edelstahlnägel
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlnagel mit Plastikkopf
,
Plastikkopfnagel
,
Edelstahlnägel
,
Edelstahlnaegel
,
Edelstahl A4
,
3
,
1 x 65
,
1x65
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 40 Stück (ab € 0,23025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,06*
€ 15,54
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen