Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlnägel mit Plastikkopf 3,1 x 65 mm Edelstahl A4 200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503126
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005031262
EAN/GTIN:
     4009146452410
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
  • Nagelkopf ist schlagfest und UV- beständig
  • Edelstahl A4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Kopf-Ø:
12 mm
Kopfhöhe:
3.5 mm
Länge:
65 mm
Gewinde-Ø:
3.1 mm
Lieferumfang:
200 Stück Edelstahlnagel 3,1 x 65
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlnagel mit Plastikkopf, Plastikkopfnagel, Edelstahlnägel, Edelstahlnaegel, Edelstahl A4, 3, 1 x 65, 1x65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,1818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,58*
€ 57,81
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,52*
€ 54,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.