Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenanker H-Anker 101 X 600 mm Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503373
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005033730
EAN/GTIN:
     4009146319775
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Einsatzbereich

Neben dem Bau von Carports, Vordächern und Pergolen wird der Pfostenanker H-Form vor allem auch für tragende Holzkonstruktionen wie Windschutzzäune oder Dachabstützungen eingesetzt.

Montageanweisung

  • Der untere Bereich des Pfostenankers wird im Boden eingegossen, wodurch eine maximale Stabilität erreicht wird
  • Die Befestigung des Pfostens im Pfostenträger erfolgt mit Hilfe von Gewindestangen / Schlüsselschrauben mit Scheibe und Mutter oder durch das Verschrauben mit Pfosten- oder Holzschrauben.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
600 mm
Breite:
57 mm
Materialstärke:
5.5 mm
Breite Einlass für Balken:
101 mm
Durchmesser Löcher klein:
12
Länge Einlass für Balken:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfostenträger, Pfostentraeger, Pfostenträger H-Form, Pfostenanker, Holzpfostenhalter, Beschläge und Bodenbefestigungen für Holz, Pfostenträger zum Einbetonieren, Carport, Stahl, feuerverzinkt, 101 x 600, 101x600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 14,36*
€ 19,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,34*
€ 23,39*
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 23,39*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.