Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelochband 19 mm Kunststoff 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503413
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005034133
EAN/GTIN:
     4009146371469
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Einsatzbereich

Montagelochbänder sind sehr vielseitig einsetzbar.

Das Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton oder unter Estrich sowie zum Abhängen von Lüftungskanälen und Lehrrohren von Betondecken.

Außerdem sind sie ideal für Verankerungen und Aussteifungen von Holzkonstruktionen.

Die Lochbänder werden als Verbindungsmittel für statisch nicht nachzuweisende Konstruktionen, wie z.B. Pergolen, Terrassen und Spielhäusern verwendet.

Montageanweisung

  • Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nägel und Blindniete ist abhängig von der Lochbandstärke, dem Lochdurchmesser und von den mit den Lochbändern verbundenen Materialien.
  • Bitte beachten Sie, dass die Lochbänder bei dem angegeben Belastungswert brechen.
  • Vibrationen und thermische Belastungen sind bei der Montage zu berücksichtigen!
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Kunststoff
Abstand Befestigungslöcher:
15 mm
Breite:
19 mm
Durchmesser Löcher:
6.4 mm
Länge:
10000 mm
Bandstärke:
0.75 mm
Zugkraft:
3495 N
Lieferumfang:
1 Stück Montagelochband 19 mm x 10 m
Weitere Suchbegriffe: montagelochband 10 m x19mm, lochband, lochband 10m, Montageband, Nagelband, Montagehilfe, Stahl, 19 mm x 10 m, 19mmx10m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 12,03*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,07*
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 26,07*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 45,05*
€ 58,72*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.