Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung Rot/Braun 2 x 1,5 mm² 50 Meter


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503623
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036236
EAN/GTIN:
     4009146289054
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
  • DIN/ISO 6722
  • PVC-Isolierhülle
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Spulenware für Abrollsysteme geeignet
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
50 m
Anzahl Einzeldrähte:
28
Anzahl Adern:
2
Außen-Ø:
2.3 mm
Draht-Ø:
2.4 mm
Kabelquerschnitt:
1.5 mm²
Spulenbreite Innen:
81 mm
Spulendurchmesser:
175 mm
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Lautsprecherleitungen, Boxen Kabel, HIFI Kabel, Hi-Fi Kabel, Hifi Anlage Kabel, Fahrzeugleitungen, 2x1, 5 mm², 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Meter (ab € 0,9232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 62,61*
€ 74,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 61,13*
€ 72,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 58,58*
€ 69,71
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 55,37*
€ 65,89
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 53,46*
€ 63,62
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 46,16*
€ 54,93
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.