Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch 6 mm 25 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503658
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036588
EAN/GTIN:
     4009146267694
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch innen-durchmesser 6...
isolierschlauch
isolierschlauch 25m
  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Innen-Ø:
6 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
90 °C
Lieferumfang:
25 Meter Isolierschlauch 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierungen, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschlaeuche, 6 mm, 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 0,3256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,72*
€ 13,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.