Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder universal 56 X 60 X 90 mm Stahl verzinkt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503674
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036748
EAN/GTIN:
     4009146467117
Suchbegriffe:
Abgasanlagenrohrverbinder KFZ
Abgasrohrverbinder KFZ
Auspuffrohrverbinder KFZ
Rohrverbinder Abgasanlage KFZ
  • Mit Schellen vormontiert (Schrauben M10, Festigkeitsklasse 8.8)
  • Platzsparende Bauweise
  • Universell einsetzbar (nicht typgebunden)
  • Zum Verbinden von Schalldämpferanlagen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
90 mm
Durchmesser min:
56 mm
Durchmesser max:
60 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Lieferumfang:
1 Stück Rohrverbinder 56 x 60 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Auspuffrohr KFZ, Rohrverbinder Universal, Auspuff Rohrverbinder, Doppelschellen Verbinder, Stahl, verzinkt, 56 x 90 mm, 56x90mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,25*
€ 11,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.