Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
KFZ-Abgasanlage
>
Abgasanlagenrohrverbinder KFZ
>
Artikel
Rohrverbinder universal 48 X 52 X 90 mm Stahl verzinkt
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2R2GD-405600503679
Hersteller:
Ramses
Herst.-Nr.:
4056005036793
EAN/GTIN:
4009146467209
Suchbegriffe:
Abgasanlagenrohrverbinder KFZ
Abgasrohrverbinder KFZ
Auspuffrohrverbinder KFZ
Rohrverbinder Abgasanlage KFZ
Mit Schellen vormontiert (Schrauben M10, Festigkeitsklasse 8.8)
Platzsparende Bauweise
Universell einsetzbar (nicht typgebunden)
Zum Verbinden von Schalldämpferanlagen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
90 mm
Durchmesser min:
48 mm
Durchmesser max:
52 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Lieferumfang:
1 Stück Rohrverbinder 48 x 52 x 90 mm
... >
Lager 2R2GD
>
KFZ-Zubehör
>
Schalldämpfer
Weitere Suchbegriffe:
Verbinder Auspuffrohr KFZ
,
abgasanlagenrohrverbinder kfz
,
Rohrverbinder Universal
,
Auspuff Rohrverbinder
,
Doppelschellen Verbinder
,
Stahl
,
verzinkt
,
48 x 90 mm
,
48x90mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,32*
€ 11,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen