Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch Glasklar 8 x 11 mm 15 Meter Spule


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503788
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005037882
EAN/GTIN:
     4009146021463
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch innendurchmesser 8mm
pvc schlauch
  • Betriebsdruck: max. 3 bar
  • Temperaturbeständig -20°C bis +65°C
  • Für Scheibenwaschanlage, Entlüftung und Entlüftungsüberlauf.
  • Nicht geeignet zur Kraftstoffförderung!
Weitere Informationen:
Länge:
15000 mm
Innen-Ø:
8 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Gewinde-Ø:
11 mm
Spulenbreite Innen:
143 mm
Spulendurchmesser:
165 mm
Temperatur min:
-20 °C
Temperatur max:
65 °C
Lieferumfang:
15 Meter PVC-Schlauch 8 / 11 mm
Weitere Suchbegriffe: ramses pvc-schlauch, Pvc-Schlauch Glasklar, pvc Schlauch, Wasserschlauch, Luftschlauch, Bezinschlauch, Aquariumschlauch, Spritzwasserschlauch, Entlüfterschlauch, 8 / 11 mm x 15000 mm, 8/11mmx15000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 15 Meter (ab € 1,06534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 21,26*
€ 25,30
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.