Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Ölablassschrauben 54 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503819
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038193
EAN/GTIN:
     4009146449946
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Ölablassschrauben:
  • 3 Stück Alfa/Fiat/Lancia 18 mm
  • 3 Stück BMW/Rover 12 mm
  • 3 Stück BMW/MB 12mm
  • 3 Stück Ford/Mazda 12 mm
  • 3 Stück Ford/Saab/Land Rover 14 mm
  • 3 Stück Ford 14 mm
  • 3 Stück Mazda 14 mm
  • 3 Stück MB/Chrysler 14 mm
  • 3 Stück Mitsubishi/Chrysler/KIA/Daewoo/Hyundai/Suzuki 14 mm
  • 3 Stück Opel/Saab/Suzuki 14 mm
  • 3 Stück Opel/VW 14 mm
  • 3 Stück Citroen/Peugeot 10 mm
  • 3 Stück Citroen/Peugeot 14 mm
  • 3 Stück Renault 16 mm
  • 3 Stück Renault 18 mm
  • 3 Stück VW/Peugeot/Seat/Skoda 14 mm
  • 3 Stück Lexus/New Mini Diesel/Daihatsu/Nissan/Toyota 12 mm
  • 3 Stück VW/Audi 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
55 mm
Lieferumfang:
1 Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Oelablassschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 88,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,09*
€ 133,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,37*
€ 121,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,05*
€ 104,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.