Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Zierleisten 12 mm 10 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503867
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038674
EAN/GTIN:
     4009146366342
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Entspricht der Spezifikation in der Automobilindustrie
  • Hohe Endfestigkeit
  • Temperatur-, Alterungs-, UV- und Witterungsbeständig
  • Vibrationsdämpfend
  • Hoch belastbares, doppelseitiges Montageklebeband zur Befestigung von Zierleisten, Schriftzügen, Blenden und Halterungen am Kfz.
Weitere Informationen:
Länge:
10000 mm
Breite:
12 mm
Kälteschlagbeständigkeit:
-40 °C
Materialstärke:
1 mm
Reisdehnung:
10 %
Stärke Abdeckung:
0.1 mm
Stärke Gesamt:
0.9 mm
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
95 °C
Lieferumfang:
1 Stück Zierleistenklebeband 12 mm x 10 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 10mx12mm, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 10m, Zierleistenklebeband, Schaumband, Abdichtband, Spoilerband, 12 mm x 10 m, 12mmx10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 11,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,58*
€ 18,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.