Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekeile Rot 64 x 28 x 9 mm 100 Stück im Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505875
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005058757
EAN/GTIN:
     4009146524544
Suchbegriffe:
Abstandskeile
Montage-Keile
Verlegekeile
montage keile
  • Hochwertiges Polypropylen
  • langlebig
  • schlagfest
  • unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen
  • erhältlich sortenrein oder gemischt im Eimer
  • die Montagekeile eignen sich für alle Art von Montage- besonders für den Höhenausgleich von Terrassen- Unterkonstruktionen
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Maximale Belastung:
600 kg
Breite:
28 mm
Länge:
64 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagekeile, Montagehebel, Kunststoffkeil, PVC-Keil, 64x28x9, 64 x 28 x 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,31*
€ 30,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,15*
€ 29,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,07*
€ 27,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,83*
€ 25,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,15*
€ 25,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,29*
€ 20,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.