Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekeile Weiß mit Öffnung 76 x 38 x 10 mm 60 Stück im Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505876
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005058764
EAN/GTIN:
     4009146524551
Suchbegriffe:
Abstandskeile
Montage-Keile
Verlegekeile
montage keile
  • Hochwertiges Polypropylen
  • langlebig
  • schlagfest
  • unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen
  • erhältlich sortenrein oder gemischt im Eimer
  • die Montagekeile eignen sich für alle Art von Montage- besonders für den Höhenausgleich von Terrassen- Unterkonstruktionen
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Maximale Belastung:
600 kg
Breite:
38 mm
Länge:
76 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagekeile, Montagehebel, Kunststoffkeil, PVC-Keil, 76 x 38 x 10, 76x38x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 60 Stück (ab € 0,19717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,64*
€ 20,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,44*
€ 20,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,19*
€ 18,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,83*
€ 14,08
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.