Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ringe Perbunan 17 x 2,50 mm 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505967
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005059679
EAN/GTIN:
     4009146504294
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
  • Perbunan NBR
  • Ölfest
  • UV-/ Temperaturbeständig von -30°C bis +110°C
  • Nicht für Kältemittel geeignet (Klimaanlagen)
Weitere Informationen:
Material:
Perbunan (Nitirl-Kautschuk)
Außen-Ø:
22 mm
Innen-Ø:
17 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Härte nach Shore:
90 Shore A
Temperatur min:
-30 °C
Temperatur max:
110 °C
Lieferumfang:
25.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, Oringe, Dichtringe, Perbunan Dichtringe, 17, 00 x 2, 50, 00x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,4704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,77*
€ 18,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,50*
€ 18,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,76*
€ 13,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.