Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superseal Buchsengehäuse 1.5 Serie 3-polig


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506046
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060460
EAN/GTIN:
     4009146519779
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
  • Superseal Buchsengehäuse 1.5 Serie 3 POL
Weitere Informationen:
Breite:
21.3 mm
Höhe:
19 mm
Länge gesamt:
28 mm
Material:
PA 6.6
DIN:
40050-9
Lieferumfang:
1.
Weitere Suchbegriffe: Superseal, Büchsengehäuse, Buechsengehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,38*
€ 6,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,13*
€ 6,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,55*
€ 5,41
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,62*
€ 4,31
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.