Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superseal Buchsenkontakt 0,75- 1,5 mm² 20 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506057
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060576
EAN/GTIN:
     4009146519724
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt 1,5mm²
buchsenkontakt
  • Superseal Buchsenkontakt 0,75- 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Steckhöhe:
2.5 mm
Steckbreite:
1.6 mm
Kabelquerschnitt von:
0.75 mm²
Kabelquerschnitt bis:
1.5 mm²
Länge Stecker:
8.5 mm
Länge gesamt:
16.5 mm
Stromstärke:
14 Ampere
Lieferumfang:
20.
Weitere Suchbegriffe: Superseal, Dichtstopfen, gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,14*
€ 16,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,86*
€ 16,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,74*
€ 15,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,27*
€ 14,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.