Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien Absperrband rot weiß 100 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506061
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060613
EAN/GTIN:
     4004722376708
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 100 m 80 mm
absperrband
  • Flatterband zum Markieren von Absperrflächen und Gefahren.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
100000 mm
Material:
Kunststoff
Lieferumfang:
100.
Weitere Suchbegriffe: absperrband rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,24*
€ 34,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.