Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch 5 mm Ø 3-10 mm 15 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506064
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060644
EAN/GTIN:
     4009146521468
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch
  • Vielseitig einsetzbar als Abriebschutz, zur Verstärkung oder zum Bündeln von elektrischen Leitungen, Kabeln oder Schläuchen
  • Polyester (PET)
  • Farbe: schwarz
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebsfestigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Flammresistent gemäß FMVSS 302 und DIN 5510-2
  • Halogenfrei
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Weitere Informationen:
Durchmesser min:
3 mm
Durchmesser max:
10 mm
Material:
Polyester
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge in Meter:
15 m
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
150 °C
Lieferumfang:
1
Weitere Suchbegriffe: Geflechtschlauch, 5mm, 5 mm, 3-10mm, Bündelbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,10*
€ 16,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.