Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch 25 mm Ø 23-38 mm 6 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506067
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060675
EAN/GTIN:
     4009146521499
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch 6m
gewebeschlauch
  • Vielseitig einsetzbar als Abriebschutz, zur Verstärkung oder zum Bündeln von elektrischen Leitungen, Kabeln oder Schläuchen
  • Polyester (PET)
  • Farbe: schwarz
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebsfestigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Flammresistent gemäß FMVSS 302 und DIN 5510-2
  • Halogenfrei
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Weitere Informationen:
Durchmesser min:
23 mm
Durchmesser max:
38 mm
Material:
Polyester
Gewinde-Ø:
25 mm
Länge in Meter:
6 m
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
150 °C
Lieferumfang:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeschlauch ramses, Geflechtschlauch, 5mm, 5 mm, 23-38mm, Bündelbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,49*
€ 24,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.