Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsleitung 4,75 mm Stahl verzinkt 5 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506079
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060798
EAN/GTIN:
     4009146249157
Suchbegriffe:
Bremsleitung KFZ
Bremsleitungsrohr KFZ
bremsleitung kfz
  • Bundware
  • Stahl verzinkt
  • Durchmesser: 4,75 mm
  • Länge: 5000 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Außen-Ø:
4.75 mm
Berstdruck:
1100 Bar
Bruchdehnung in %:
25 %
Gewicht KG/Meter:
0.08 kg/m
Länge:
5000 mm
Steckgrenze:
160 n/mm²
Materialstärke:
0.71 mm
Zugesftigkeit:
205 MPa
Zugfestigkeit_N/mm²:
300
Weitere Suchbegriffe: Bremsleitungen, Stahl, Stahlbremsleitungen, Bremsrohr, 4, 75mm, 5 Meter, 5mtr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 1,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,43*
€ 14,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.