Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsleitung 4,75 mm Kupfernickel 5 Meter


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506080
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060804
EAN/GTIN:
     4009146437189
Suchbegriffe:
Bremsleitung KFZ
Bremsleitungsrohr KFZ
bremsleitung kfz
  • Kupfer-Nickel
  • Durchmesser: 4,75 mm
  • Länge: 5000 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer-Nickel
Außen-Ø:
4.75 mm
Berstdruck:
1100 Bar
Bruchdehnung in %:
25 %
Gewicht KG/Meter:
0.08 kg/m
Länge:
5000 mm
Steckgrenze:
160 n/mm²
Materialstärke:
0.71 mm
Zugesftigkeit:
205 MPa
Zugfestigkeit_N/mm²:
300
Weitere Suchbegriffe: Bremsleitungen, Nickel, Kupferbremsleitungen, Bremsrohr, 4, 75mm, 5 Meter, 5mtr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,39*
€ 24,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,14*
€ 23,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,96*
€ 22,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,59*
€ 20,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,04*
€ 20,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,62*
€ 16,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.