Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsleitungen 4,75 mm Kupfer 10 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506084
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060842
EAN/GTIN:
     4009146505857
Suchbegriffe:
Bremsleitungen
Kupfer
upferbremsleitungen
Bremsrohr
  • Hinweis: Es sind die Materialien einzusetzen, die vom Fahrzeughersteller vorgegeben werden! Bremsleitungen dürfen nur durch Leitungen der selben Beschaffenheit ersetzt werden.
  • DIN 74234
  • Gerollt
  • Streckgrenze: 160 N/mm²
  • Zugfestigkeit: 300 N/mm²
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Außen-Ø:
4.75 mm
Berstdruck:
1100 Bar
Bruchdehnung in %:
40 %
Länge:
10000 mm
Steckgrenze:
160 n/mm²
Materialstärke:
0.71 mm
Zugesftigkeit:
205 MPa
Zugfestigkeit_N/mm²:
300 N/mm²
Länge in Meter:
10
Weitere Suchbegriffe: 4, 75mm, 10 Meter, 10mtr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,79*
€ 43,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,52*
€ 41,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.