Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsschraube M10 x 1 SW11 x 36,0 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506092
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060927
EAN/GTIN:
     4009146439633
Suchbegriffe:
Entlüftungsschraube
  • Für Audi, BMW, Citroën, Daewoo, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, ?koda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW
  • Stahl, Cr6-frei
  • Gewinde: M10x1
  • 45° Dichtkegel
Weitere Informationen:
Durchmesser Entlüftungsloch:
2 mm
Durchmesser metrisches Gewinde:
10 mm
Zapfen-Ø:
8 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Innen-Ø:
3 mm
Kopf-Ø:
7 mm
Länge:
36 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungsschrauben, Entlueftungsschrauben, Bremsen, M10 x 1 SW 11 x 36, 0, M10x1 SW 11x36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,82*
€ 15,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,95*
€ 14,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,59*
€ 13,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,36*
€ 11,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.