Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Gummi Din 2A 7,5 x 3,0 1 Meter


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506113
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005061139
EAN/GTIN:
     4009146480000
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch
  • Typ DIN 2A (ersetzt TYP ER)
  • E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!)
  • Seele NBR, CO/CV-Einlage, CR-Aussenschicht
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Berstdruck: 30 bar
  • Temperaturbeständig: -35°C bis + 110°C
  • Entspricht der Erstausrüsterqualität und wird nach den hohen Anforderungen der deutschen Automobilindustrie sowie nach DIN 73379 hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
Obergummi
Oberfläche:
CR
Betriebsdruck:
10 Bar
Berstdruck:
30 Bar
Dehnbarkeit:
250 %
Länge:
1000 mm
Gewinde-Ø:
13 mm
Innen-Ø:
7.5 mm
Materialstärke:
3 mm
Temperatur min:
-35
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschläuche, Textilgewebe, Dieselschlauch, Dieselschläuche, Obergummischlauch, 7, 5 x 3, 0, 5x3, E-10, E10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Meter (ab € 7,22* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.