Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterdruckschlauch 3,3 x 6,8 1 Meter


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506117
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005061177
EAN/GTIN:
     4009146480079
Suchbegriffe:
Unterdruckschlauch
Vacuumschlauch
Vakuumschlauch
unterdruckschlauch gummi
  • Schwarz mit gelber Kennlinie
  • Typ ECO-C (ersetzt Typ-C)
  • Drucklos
  • Nicht geeignet für Bio-Diesel.
  • DIN 73379
  • Temperaturbeständig von: -40°C bis +150°C
  • Innendurchmesser: 3,3 mm
  • Durchmesser: 6,8 mm
Weitere Informationen:
Material:
ECO Gummi
Dehnbarkeit:
310 %
Innen-Ø:
3.3 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Gewinde-Ø:
6.8 mm
Länge:
1000 mm
Temperatur max:
150 °C
Lieferumfang:
1.
Weitere Suchbegriffe: vakuumschlauch, Silikonschlauch, ECO-C, 3, 3 x 6, 8, 3x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Meter (ab € 6,47* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,65*
€ 11,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,85*
€ 10,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,47*
€ 7,70
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.