Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterdruckschlauch 3,5 x 8,0 1 Meter


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506118
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005061184
EAN/GTIN:
     4009146480086
Suchbegriffe:
Unterdruckschlauch
Vacuumschlauch
Vakuumschlauch
unterdruckschlauch gummi
  • Schwarz mit gelber Kennlinie
  • Typ ECO-C (ersetzt Typ-C)
  • Drucklos
  • Nicht geeignet für Bio-Diesel.
  • DIN 73379
  • Temperaturbeständig von: -40°C bis +150°C
  • Innendurchmesser: 3,5 mm
  • Durchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Material:
ECO Gummi
Dehnbarkeit:
310 %
Innen-Ø:
3.5 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Gewinde-Ø:
8 mm
Länge:
1000 mm
Temperatur max:
150 °C
Lieferumfang:
1.
Weitere Suchbegriffe: vakuumschlauch, Silikonschlauch, 3, 5 x 8, 0, 5x8, DIN 73379, DIN73379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Meter (ab € 7,31* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,96*
€ 13,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.