Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Clipse 60 Teile


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506121
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005061214
EAN/GTIN:
     4009146503167
Suchbegriffe:
Sortiment Befestigungsteile
DIY
Klemmscheiben
Klemmstifte
  • 20 Stück Klemmscheibe VW ähnlich N 907 965 01
  • 10 Stück Klemmstift VW ähnlich 4 AO 805 121 A
  • 10 Stück Clip VW ähnlich 1 HO 867 199 A 01 C
  • 20 Stück Kunststoffspreizniet VW ähnlich N 038 549 1
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
55 mm
Lieferumfang:
1.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 37,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,25*
€ 59,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,39*
€ 58,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 46,52*
€ 55,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.