Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenschraube Linsensenkkopf TG 4,5 X 60 mm Edelstahl A2 TX 25 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600550020
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005500201
EAN/GTIN:
     4009146525411
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Holzfassadenschraube
ramses fassadenschraube

Die Schraube für Holzfassaden

Holzfassaden gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Sie stehen für Natürlichkeit und Behaglichkeit, sind aber dauerhaft der Witterung ausgesetzt. Daher ist nicht nur die Wahl des passenden Fassaden-Holzes wichtig, sondern auch die der geeigneten Befestigungsmittel.
Zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung von Holzfassaden-Profilen auf Holz-Unterkonstruktionen kommen Holz-Fassadenschrauben aus Edelstahl A2 zum Einsatz.
Ob horizontale oder vertikale Montage - Holz-Fassadenschraube ist für beide Montagearten geeignet.
Dabei kann sie bei Stülpschalungen, Nut-Feder-Profilen und Boden-Deckel-Schalungen in Kombination u.a. mit folgenden Hözern eingesetzt werden: Robinie, Lärche, Esche, Douglasie, Fichte, Tanne, Kiefer, Kastanie.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Holzbauschraube, Holzschraube, 5, 0x60, 0 x 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,02*
€ 11,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.