Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Warnung vor Flurfördermitteln, Rutschhemmung R13, PVC, SL 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bodenzeichen warnung flurfoerderfahrzeuge innen oder aussen schwarz gelb r
bodenzeichen warnung flurfoerderfahrzeuge innen oder aussen schwarz gelb r
bodenzeichen warnung vor flurfoerderfahrzeugen gelb schwarz r 13 sl
bodenzeichen warnung vor flurfoerderfahrzeugen gelb schwarz r 13 sl
bodenzeichen warnung vor flurfoerderfahrzeugen gelb schwarz r 13 sl
Bodenzeichen Warnung vor Flurfördermitteln, Rutschhemmung R13, PVC, SL 60 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-31217
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     31217
EAN/GTIN:
     4251295808215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
antirutschbelag symbole

Großes gelb/schwarze Bodenzeichen Warnung vor Flurförderfahrzeugen (Gabelstapler) mit veredelter Antirutsch-Oberfläche. Für innen, außen und Nassbereich. Aus PVC mit 3M-Acrylatkleber. Piktogramm nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 (Zeichen W014). Rutschhemmend (R13) gemäß DGUV. Robust, stark selbstklebend, begehbar, überfahrbar. Schenkellänge: starke 60 cm.

Produktmerkmale

  • hohe Sichtbarkeit und Signalwirkung / höchste Rutschhemmung R13
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,6 x - x 0,6
  • Materialstärke in mm: 1,00
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, DGUV Regel 108-003 (BGR 181), ISO 7010, RAL 1003, RAL 9004
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich, für den Außenbereich, Rutschhemmung R13 (-)
  • Lieferumfang: 1 x Bodenschild Warnung Flurförderfahrzeuge mit Rutschhemmung ø 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,6 m
Höhe:
0,6 m
Materialstärke:
1,00 mm
Norm:
ASR A1.3 | DGUV Regel 108-003 (BGR 181) | ISO 7010 | RAL 1003 | RAL 9004
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich | für den Außenbereich | Rutschhemmung R13
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodensymbole, Fußbodenaufkleber, Bodenbeklebung, Bodenkennzeichnung, Bodenbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.