Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtbandkassette rot, rot/weiß, 4 m + Kunststoff-Wandhalterung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
rs guidesystems gurtwandkassette inneneinsatz 4 m rot weiss
rs guidesystems gurtwandkassette inneneinsatz 4 m rot weiss
rs guidesystems gurtwandkassette inneneinsatz 4 m rot weiss profil
rs guidesystems gurtwandkassette inneneinsatz 4 m rot weiss hinten
rs guidesystems gurtwandkassette inneneinsatz 4 m rot weiss vorne
rs guidesystems gurtabsperrpfosten inneneinsatz 4 m rot weiss zoom
rs guidesystems gurtabsperrpfosten inneneinsatz 4 m rot weiss zoom
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34171und34160
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     34171und34160
EAN/GTIN:
     4251295836621
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette

Das 4 m lange Gurt-Absperrband mit roter Gurtkassette von RS-GUIDESYSTEMS in auffällig rot/weiß schraffierter Farbe. Es eignet sich für das Absperren oder die Begrenzen von Zugängen sowie dem Leiten von Personen im Inneneinsatz. Mit Rückholautomatik und Panikverschluss. Technik MADE IN GERMANY, inkl. Kunststoff-Wandhalterung.

Produktmerkmale

  • mit Panikverschluss / kompatibel mit Gurtpfosten
  • Abmaße (LxBxH in m): 4 x 0,05 x 0,123
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Gurt-Wandkassette rot / weiß 4 m, 1 x Wandhalterung Kunststoff 10 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
4 m
Breite:
0,05 m
Höhe:
0,123 m
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrgurt, Gurtabsperr-Kassette, Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 181,22*
€ 215,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 180,93*
€ 215,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 172,92*
€ 205,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,73*
€ 193,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 144,23*
€ 171,63
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.