Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 8, KCL Sahara 100 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl honeywell sahara schutzhandschuh oeko tex standard 100 stueck
kcl honeywell sahara schutzhandschuh oeko tex standard 100 stueck
kcl honeywell sahara schutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
kcl honeywell sahara schutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
honeywell sahara detail
schutzhandschuh sahara 100 kcl praxis
schutzhandschuh sahara 100 kcl praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34265
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34265
EAN/GTIN:
     4251295813066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Sahara® 100 ist ein weicher Baumwollhandschuh mit gelber Nitrilbeschichtung. Der mechanische Schutzhandschuh für robustere Tätigkeiten ist auch für das Arbeiten mit öligen oder nassen Teilen geeignet. Die Größe 8 (Gr. M) ist für mittlere Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • Öl -, Fett- und Feuchtigkeitabweisend / atmungsaktiv
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,24 x - x -
  • Farbe: gelb
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 100 Paar Schutzhandschuhe Größe 8, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,24 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 3,5345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 420,27*
€ 500,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 417,44*
€ 496,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 390,66*
€ 464,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 374,52*
€ 445,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 353,45*
€ 420,61
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34271
ab € 345,51*
Ähnlich
KCL
34262
ab € 353,87*
Ähnlich
KCL
34268
ab € 349,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.