Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 10, KCL RewoMech 640 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl rewomech 640 schutzhandschuh kunst leder 100 stueck karton
kcl rewomech 640 schutzhandschuh kunst leder 100 stueck karton
kcl rewomech 640 schutzhandschuh kunst leder handruecken
kcl rewomech 640 schutzhandschuh kunst leder innenhand
rewomech 640 detail
schutzhandschuh rewomech 640 praxis
schutzhandschuh rewomech 640 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34384
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34384
EAN/GTIN:
     4251295813240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Der grau schwarze KCL RewoMech® 640 ist der verlässliche Montagehandschuh aus synthetischem Leder für allgemeine Tätigkeiten. Mit seiner saugfähigen Oberflächenstruktur eignet er sich auch für Arbeiten mit öligen, nassen Teilen. Extrem bequem durch Stretchgewebe und Frottiermaterial. Größe 10 (Gr. XL) für große Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • perfekte Passform durch justierbaren Klettverschluss / saugfähige Oberflächenstruktur
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x - x -
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 10, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,26 m
Norm:
CE | EN 388
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, Noppenhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 9,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.068,40*
€ 1.271,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.055,24*
€ 1.255,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.013,62*
€ 1.206,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 981,80*
€ 1.168,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 938,70*
€ 1.117,05
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34387
ab € 938,68*
Ähnlich
KCL
34390
ab € 930,92*
Ähnlich
KCL
34375
ab € 940,17*
Ähnlich
KCL
34378
ab € 937,43*
Ähnlich
KCL
34381
ab € 942,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.