Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten FLEX 2 rot/weiß selbstaufrichtend , zum Aufdübeln, 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sperrpfosten flex 2 rot weiss selbstaufrichtend aufduebeln 30 grad
sperrpfosten flex 2 rot weiss selbstaufrichtend aufduebeln 30 grad
sperrpfosten flex 2 rot weiss selbstaufrichtend zum aufduebeln 30
sperrpfosten flex 2 selbstaufrichtend 30 grad neigbar rot weiss
sperrpfosten flex 2 rot weiss selbstaufrichtend zum aufduebeln 30
sperrpfosten flex 2 rot weiss stahl 30 grad selbstaufrichtend
sperrpfosten flex 2 rot weiss stahl 30 grad selbstaufrichtend
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37184
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     37184
EAN/GTIN:
     4251295801728
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der 100 cm hohe, retroreflektierende, rot/weiße Sperrpfosten FLEX 2 ist extrem flexibel und kann sich beim Anfahren um 30° neigen. Beschädigungen am Kfz und am Pfosten werden so effektiv vorgebeugt. Zu finden sind solche Verkehrsleitzylinder als Begrenzung in engen Fahrbereichen wie Tiefgaragen, Kurven und Parkplätzen.

Produktmerkmale

  • flexibler 30° Neigungswinkel / Schützt Ihre Anlieferzonen und Fahrzeuge vor Anfahrschäden
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,076 x 0,076 x 1
  • Materialstärke in mm: 2,90
  • Farbe: rot, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Sperrpfosten Flex 30° rot/weiß 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,076 m
Breite:
0,076 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,90 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608492
ab € 283,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608491
ab € 232,75*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608490
ab € 294,71*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608489
ab € 223,59*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608494
ab € 376,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608493
ab € 292,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608488
ab € 354,24*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608487
ab € 305,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38280
ab € 263,02*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609197
ab € 272,03*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609198
ab € 288,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.