Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

power Warnmarkierungsband, links, weiß nachleucht./rot, 5 cm, 16 m/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
power warnmarkierungsband links weiss nachleuchtend rot 5 cm 16
power warnmarkierungsband links weiss nachleuchtend rot 5 cm 16
power warnmarkierungsband links weiss nachleuchtend rot 5 cm 16
power warnmarkierungsband links weiss nachleuchtend rot 5 cm handfoto
power warnmarkierungsband links weiss nachleuchtend rot 5 cm handfoto
power warnmarkierungsband weiss nachleuchtend rot 5 cm 16 m
power warnmarkierungsband weiss nachleuchtend rot 5 cm 16 m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37974
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     37974
EAN/GTIN:
     4251295800639
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Das linksweisende power Warnmarkierungsband in der Farbe rot-weiß schraffiert ist perfekt für die Kennzeichnung von mobilen Gefahrenstellen in Innenbereichen. Das Markierungsband ist lang nachleuchtend und besteht aus einer selbstklebenden, veredelten Spezialfolie. Die Breite liegt bei 5 cm. Eine Rolle beinhaltet 16 Meter Markierungsband.

Produktmerkmale

  • lang nachleuchtend / resistent gegen über vielen Chemikalien
  • Abmaße (LxBxH in m): 16 x 0,05 x -
  • Farbe: nachleuchtend, rot, weiß
  • Norm: ASR A1.3, ASR A3.4/3, DIN 67510
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich (-)
  • Lieferumfang: 1 x Rolle Markierbungsband nachleuchtend rot / weiß linksweisend 16 m x 5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
nachleuchtend | rot | weiß
Länge:
16 m
Breite:
0,05 m
Norm:
ASR A1.3 | ASR A3.4/3 | DIN 67510
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37975
ab € 145,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.