Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer, 1,20 m Komplettset, 100 cm hoch, gelb, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
rammschutzgelaender 120 cm komplettset 100 cm hoch gelb stahl
rammschutzgelaender 120 cm komplettset 100 cm hoch gelb stahl
rammschutzgelaender 120 cm komplettset 100 cm hoch gelb stahl
rammschutzgelaender standpfosten anfang ende 100 cm hoch gelb stahl
rammschutzgelaender standpfosten anfang ende 100 cm hoch gelb stahl
rammschutzgelaender querbalken 100 cm lang gelb stahl
rammschutzgelaender querbalken 100 cm lang gelb stahl
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38329
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     38329
EAN/GTIN:
     4251295818870
Suchbegriffe:
Rammschutz
Anfahrschutz
Aufprallschutz
Stahlgeländer

Das Rammschutzgeländer Komplett-Set mit Doppelbeplankung ermöglicht den Aufbau eines 1,20 m langen und 1 m hohen, signalgelben Sicherheitsgeländers, das Verkehrs- oder Fußwege und Arbeitsbereiche voneinander trennt. Das Komplett-Set aus kunststoffbeschichtetem Stahl beinhaltet alle Komponenten, die zu einer optimalen Sicherung benötigt werden.

Produktmerkmale

  • beliebig durch Erweiterungs-Sets oder durch Einzelkomponenten erweiterbar / schnelle und einfache Montage
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,2 x 0,1 x 1
  • Materialstärke in mm: 3,00
  • Farbe: gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzgeländer Standpfosten Anfang und Ende gelb 100 cm, 2 x Rammschutzgeländer Querbalken 100 cm, Verbindungsschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1,2 m
Breite:
0,1 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
3,00 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 571,40*
€ 679,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 560,10*
€ 666,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 529,21*
€ 629,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 510,53*
€ 607,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 474,25*
€ 564,36
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38328
ab € 648,12*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38327
ab € 917,52*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38326
ab € 1.095,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.