Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Planken Komplett-Set, 1,5 Meter Länge, gelb, Stahl, C-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c profil rammschutz feuerverzinkter stahl pfosten mit planken 1
c profil rammschutz feuerverzinkter stahl pfosten mit planken 1
c profil rammschutz system feuerverzinkter stahl 2 pfosten 1
rammschutz planken komplett set gelb stahl c profil
standpfosten fuer rammschutz planke gelb stahl zum aufduebeln
c profil rammschutz system feuerverzinkter stahl 1 5 m
c profil rammschutz system feuerverzinkter stahl 1 5 m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-51296
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     51296
EAN/GTIN:
     4251295816432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke

Das Rammschutz-Planken Komplett-Set mit C-Profil in 1,5 m Länge beinhaltet alles, was zum Aufbau eines effektiven Anfahrschutzes benötigt wird. Das Komplettset ist aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, welcher mit signalstarkem gelben Kunststoff ummantelt ist, um frühzeitig vor einem Zusammenstoß zu warnen.

Produktmerkmale

  • permanent witterungsbeständig / wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,5 x 0,14 x 0,465
  • Materialstärke in mm: 3,00
  • Farbe: gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (46.5)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzplanke C-Profil gelb 150 cm, 2 x Standpfosten gelb 46,5 cm, 2 x ROBUSTO Durchsteckanker-Set, 4 x Abschlusskappen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1,5 m
Breite:
0,14 m
Höhe:
0,465 m
Einbauhöhe:
46.5 cm
Materialstärke:
3,00 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Schutzplank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,42*
€ 714,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,64*
€ 701,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,11*
€ 653,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
51297
ab € 456,39*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
51084
ab € 681,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.