Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Planken Erweiterungs-Set, 90 Grad Ecke, gelb, Stahl, C-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c profil rammschutz system feuerverzinkter stahl erweiterungs set eck
c profil rammschutz system feuerverzinkter stahl erweiterungs set eck
c profil rammschutz feuerverzinkt erweiterungsset ecke 90 grad 1
standpfosten fuer rammschutz planke gelb stahl zum aufduebeln
standpfosten fuer rammschutz planke gelb stahl zum aufduebeln rueckseite
rammschutz eckplanke aussenecke gelb stahl kunststoffbeschichtet c profil 2
rammschutz eckplanke aussenecke gelb stahl kunststoffbeschichtet c profil 2
Artikel-Nr.:
     2VVRL-51755
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     51755
EAN/GTIN:
     4251295816487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke

Das Rammschutz-Planken Ecken-Erweiterungsset erweitert bestehende Rammschutzplanken-Systeme um eine 90-Grad-Kurve. Das Set beinhaltet alles, was für eine Erweiterung der Doppelbeplankung benötigt wird. Es ist aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, welcher mit signalstarkem gelben Kunststoff ummantelt ist um frühzeitig vor dem Zusammenstoß zu warnen.

Produktmerkmale

  • permanent witterungsbeständig / wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,38 x 0,38 x 0,465
  • Materialstärke in mm: 3,00
  • Farbe: gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (46.5)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutz-Eckplanke C-Profil gelb, 1 x Standpfosten gelb 46,5 cm, 1 x ROBUSTO Durchsteckanker-Set, 2 x Verbindungsstück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,38 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
0,465 m
Einbauhöhe:
46.5 cm
Materialstärke:
3,00 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Schutzplank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,92*
€ 632,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,93*
€ 585,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,04*
€ 566,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,79*
€ 530,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
51753
ab € 392,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
51751
ab € 438,41*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
51749
ab € 606,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.