Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

power Warnmarkierungsband, links, fluor./nachleucht./schwarz, 5 cm, 25 m/RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
power warnmarkierungsband linksweisend nachleuchtend schwarz 5 cm 25 m
power warnmarkierungsband linksweisend nachleuchtend schwarz 5 cm 25 m
power warnmarkierungsband linksweisend nachleuchtend schwarz 5 cm 25 m
power warnmarkierungsband linksweisend nachleuchtend 5 cm 25 m groessenvergleich
power warnmarkierungsband linksweisend nachleuchtend schwarz 5 cm 25 m
power warnmarkierungsband fluoreszierend nachleuchtend hell dunkel vergleich
power warnmarkierungsband fluoreszierend nachleuchtend hell dunkel vergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-60405
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     60405
EAN/GTIN:
     4251295800851
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Power Warnmarkierungsband, linksweisend, in gelb fluoreszierend-nachleuchtend /schwarz. Es warnt durch beste Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Tageslicht vor Gefahrenstellen und dient auch als Sicherheitsleitsystem. Gefertigt aus selbstklebender, mehrfach veredelter Spezialfolie. Auf einer Rolle befinden sich 25 m des 5 cm breiten Bandes.

Produktmerkmale

  • lang nachleuchtend / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 25 x 0,05 x -
  • Farbe: gelb, nachleuchtend, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, ASR A3.4/3, DIN 67510
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich (-)
  • Lieferumfang: 1 x Rolle Markierungsband nachleuchtend fluoreszierend gelb / schwarz linksweisend 5 cm/25 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | nachleuchtend | schwarz
Länge:
25 m
Breite:
0,05 m
Norm:
ASR A1.3 | ASR A3.4/3 | DIN 67510
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60404
ab € 193,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.