Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set für Kindergarten und Schule, Erste-Hilfe-Material


Menge:  Satz  
Produktinformationen
erste hilfe komplett set gross fuer kindergarten und schule
erste hilfe komplett set gross fuer kindergarten und schule
erste hilfe komplett set fuer kindergarten und schule din
erste hilfe zeckenset lupe pflaster zeckenzange handschuhe minischere 3
sohngen aluderm aluplast pflaster clown fur pflasterspender kinder 100
Komplett-Set für Kindergarten und Schule, Erste-Hilfe-Material
Artikel-Nr.:
     2VVRL-60616
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     60616
EAN/GTIN:
     4251295807706
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack

Das große Kindergarten und Schule Erste-Hilfe Komplett-Set für Unfälle im Schul- und Kindergartenalltag. Zum Auffrischen bestehenden Erste-Hilfe-Materials und für unterwegs zur Erstversorgung von Verletzungen. Mit bequemem Multi-Funktions-Sanitätsrucksack, Erste-Hilfe-Set nach DIN 13160, Zecken Erste-Hilfe-Boxen und SÖHNGEN® Kinder Pflaster-Sets.

Produktmerkmale

  • draußen und unterwegs haben Sie die wichtigsten Erste Hilfe Materialien damit schnell zur Hand / Alle Erste Hilfe Materialien passen in den mitglieferten Erste Hilfe Rucksack
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: CE, DIN 13160
  • Lieferumfang: 1 x Erste Hilfe Rucksack 52 x 40 x 22 cm, 1 x Erste Hilfe Füllung DIN 13160, 2 x aluderm®-aluplast Kinder-Pflasterset, 3 x Zecken-Set
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Norm:
CE | DIN 13160
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe kinderset, notfallrucksack, erste-hilfe-material, kindergarten, schule, din 13160, erste-hilfe-set, sanitätsrucksack, erste-hilfe-füllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 123,40*
€ 146,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 122,70*
€ 146,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 117,80*
€ 140,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 113,77*
€ 135,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,40*
€ 115,91
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608879
ab € 400,05*
Ähnlich
Söhngen
608877
ab € 303,30*
Ähnlich
Söhngen
608824
ab € 215,78*
Ähnlich
Söhngen
608827
ab € 356,05*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41015
ab € 445,07*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41014
ab € 139,80*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41019
ab € 414,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41018
ab € 111,96*
Ähnlich
Söhngen
110035
ab € 182,56*
Ähnlich
Söhngen
61999
ab € 171,38*
Ähnlich
Söhngen
70822
ab € 202,12*
Ähnlich
Söhngen
110029
ab € 181,78*
Ähnlich
Söhngen
70478
ab € 188,12*
Ähnlich
Söhngen
110034
ab € 186,78*
Ähnlich
Söhngen
110036
ab € 191,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.