Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN-Set JUNIORSAFE + Anbauschrank SAFE, orange, mit DIN 13157 Füllung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
soehngen erste hilfe set sanitaetsschrank juniorsafe safe orange front
soehngen erste hilfe set sanitaetsschrank juniorsafe safe orange front
soehngen set sanitaetsschrank juniorsafe safe orange front innen din
soehngen set sanitaetsschrank juniorsafe safe orange unbefuellt seite innen
soehngen set sanitaetsschrank juniorsafe safe orange detail din 13157
soehngen set sanitaetsschrank orange detailaufnahme
soehngen set sanitaetsschrank orange detailaufnahme
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607328
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     607328
EAN/GTIN:
     4251295828473
Suchbegriffe:
Anbau-Schrank
Anbauschrank
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station

SÖHNGEN Markenqualität in jedem Teil für die perfekte Erste Hilfe Zentrale! Da ist zum einen der JUNIORSAFE mit DIN 13157 Füllung zur schnellen Wundversorgung, während Sie im Anbauschrank SAFE noch mehr Stauraum für Krankentragen oder andere, sperrige Erste-Hilfe-Mittel haben! In Orange, platzsparend gestapelt, mit 49 x 20 x 154 cm Gesamtgröße!

Produktmerkmale

  • viel Platz zum Einsortieren der DIN 13157 Füllung - und noch mehr! / sicher abschließbare Schränke mit Zylinderschloss
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,49 x 0,20 x 1,54
  • Farbe: orange
  • Norm: DIN 13157
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (154)
  • Lieferumfang: 1 x SÖHNGEN Verbandschrank JUNIORSAFE orange, 1 x SÖHNGEN Anbauschrank SAFE, 1 x SÖHNGEN DIN 13157 Füllung, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
0,49 m
Breite:
0,20 m
Höhe:
1,54 m
Einbauhöhe:
154 cm
Norm:
DIN 13157
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank abschließbar, verbandsschrank, sanitätswandschrank, erste hilfe wandschrank, verbandschrank, medizinschrank, arzneischrank, medikamentenschrank, erste hilfe schrank, sanitätsschrank, arzneimittelschrank, DIN 13157, kleine Füllung, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 439,69*
€ 523,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 434,10*
€ 516,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 413,20*
€ 491,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 402,37*
€ 478,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 366,77*
€ 436,46
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
607329
ab € 394,72*
Ähnlich
Söhngen
607327
ab € 364,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.