Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBUSTO Absperr-Kombi-Set, Wegesperre, Scherensperre und Durchsteckanker


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperr set wegesperre 100 cm rot weiss scherensperre rot
absperr set wegesperre 100 cm rot weiss scherensperre rot
wegesperre hoehe 100 cm rot weiss zum aufduebeln 115
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend beispiel
robusto durchsteckanker spreizduebel mittel 12 cm gesamtbild
wegesperre hoehe 100 cm rot weiss zum aufduebeln 115
wegesperre hoehe 100 cm rot weiss zum aufduebeln 115
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607574
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     607574
EAN/GTIN:
     4251295829722
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Durchsteckanker

Dieses vorteilhafte Kombi-Set von ROBUSTO besteht aus einer 100 x 150 cm großen Wegesperre aus Stahl, einer rot/weißen Scherensperre mit einer Maximalbreite von 3,60 m und 8 Durchsteckankern. Mit diesen Artikeln lassen sich verschiedene Bereiche und Wege schnell und sicher absperren. So können Sie Menschen gezielt leiten und für Abstand sorgen.

Produktmerkmale

  • zuverlässig witterungsbeständig / sehr hohe Sichtbarkeit
  • Farbe: rot, silber, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 1 x Wegesperre rot/weiß 150 x 100 cm, 1 x Scherensperre rot/weiß 3,60 m, 8 Stück ROBUSTO Durchsteckanker 10/10, 12 mm Ø
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | silber | weiß
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Aufschrauben | zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: scherengitter rot/weiß, absperrschere, robusto durchsteckanker, Absperr-Set, Absperren, Absperrung, Absperrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 509,06*
€ 605,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 504,96*
€ 600,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 479,72*
€ 570,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 462,88*
€ 550,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 424,73*
€ 505,43
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607575
ab € 188,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607576
ab € 245,71*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607573
ab € 197,25*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607570
ab € 364,65*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607569
ab € 176,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.