Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz-Komplett-Set, feuerverzinkter Stahl, für Säulen bis 30 x 30 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 30
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 30
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 30
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 30
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 30
ipe pfosten fuer leitplanken zum aufduebeln stahl feuerverzinkt 51
ipe pfosten fuer leitplanken zum aufduebeln stahl feuerverzinkt 51
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607620
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607620
EAN/GTIN:
     4251295829968
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Schützen Sie mit diesem praktischen Set aus feuerverzinktem Stahl Ihre Säulen, Stahlträger und andere Pfeiler effektiv! Es ist optimal geeignet für Säulen und Ähnliches mit einem Durchmesser von 30 cm und in der Bestellung ist jegliches Aufbau- und Befestigungsmaterial zur problemlosen und schnellen Installation enthalten.

Produktmerkmale

  • langlebiges und witterungsbeständiges Material / schützt effektiv vor Beschädigungen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,74 x 0,74 x 0,57
  • Farbe: silber
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (57)
  • Lieferumfang: 4 x IPE-Pfosten, 4 x 90° Außenwinkel, 4 x Stützbügel, 4 x Plankenschrauben Set M16, 1 x Plankenschrauben Set M10, 4 x Decklasche, 2 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS08 | GHS09
Farbe:
silber
Länge:
0,74 m
Breite:
0,74 m
Höhe:
0,57 m
Einbauhöhe:
57 cm
Ausführung:
zum Aufschrauben

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, pfostenschutz, Stahlträger-Schutz, Pfeiler-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,19*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 808,51*
€ 962,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 795,88*
€ 947,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 753,56*
€ 896,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 725,05*
€ 862,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 688,19*
€ 818,95
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
50797
ab € 1.262,95*
Ähnlich
ROBUSTO
50796
ab € 663,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607024
ab € 1.281,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.