Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungs-Set Mobiles Absperrgeländer 4 Meter, rot / weiß, Stahl, 100 cm hoch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schachtschutzgitter feuerverzinkt rot weiss stahl schachtabsperrung 4 fussplatten
schachtschutzgitter feuerverzinkt rot weiss stahl schachtabsperrung 4 fussplatten
schachtschutzgitter feuerverzinkt rot weiss stahl schachtabsperrung detail
schachtschutzgitter erweiterung feuerverzinkt rot weiss
schachtschutzgitter set komplett mit erweiterung feuerverzinkt praxis
schachtschutzgitter feuerverzinkt rot weiss stahl schachtabsperrung detail
schachtschutzgitter feuerverzinkt rot weiss stahl schachtabsperrung detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607640
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     607640
EAN/GTIN:
     4251295830124
Suchbegriffe:
Absperrgeländer
Absperrung
Absperren
Absperrsystem

Mit dem Erweiterungs-Set verlängern Sie das mobile, rot/weiße ROBUSTO Absperrgeländer (Art. 607639) um weitere 4 Meter! Die Erweiterung besteht aus einem 4-teiligen Geländer und 4 NISSEN Fußplatten. Mit dieser praktischen Verlängerung können Sie noch effektiver Zugänge und Plätze flexibel und individuell absperren.

Produktmerkmale

  • durch Scharniere faltbar & daher individuell in jedem Winkel aufstellbar / retroreflektierende Signalringe für hohe Warnwirkung auch bei Dunkelheit
  • Abmaße (LxBxH in m): 4 x 0,895 x 1
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Schachtabsperrung rot/weiß, 4 x NISSEN Fußplatte
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
4 m
Breite:
0,895 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Aufstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 429,68*
€ 511,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 425,57*
€ 506,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 399,70*
€ 475,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 387,20*
€ 460,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 356,67*
€ 424,44
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
607639
ab € 384,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.