Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 Dosen Kreidespray, minttürkis, temporärer Einsatz, 8 - 20 Tage, 400 ml Dose


Menge:  Satz  
Produktinformationen
18 dosen kreidespray mintgruen temporaer 400 ml
18 dosen kreidespray mintgruen temporaer 400 ml
kreidespray mintgruen 400 ml
spruehkopf und ueberkopfventil von der baustellen markierfarbe
sprueh farbspray fuer bodenmarkierung kreidespray farbkreis mintgruen
18 Dosen Kreidespray, minttürkis, temporärer Einsatz, 8 - 20 Tage, 400 ml Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608349
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608349
EAN/GTIN:
     4251295834405
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Das grüne Kreidespray ist ideal für temporäre Bodenmarkierungen auf beliebigen Untergründen, wie Rasen, Kies, Erde oder Schnee. Die Markierungsfarbe ist besonders schnell trocknend, hoch deckend und lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Haltbarkeit: etwa 8 - 20 Tage. Sie erhalten 18 Dosen à 400 ml in Minttürkis (ca. RAL 6033).

Produktmerkmale

  • vollständig organisch abbaubar / einfaches Entfernen mit Hochdruckreiniger möglich
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,063 x 0,063 x 0,2
  • Farbe: blau, grün
  • Lieferumfang: 18 x Kreidespray, minttürkis, 400 ml, 2 x Spraydosen-Prüfplakette
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol. H223: Entzündbares Aerosol. H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H228: Entzündbarer Feststoff. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304: Bei Einatmen: P340: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305: Bei Kontakt mit den Augen: P351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen. P412: Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P501: Inhalt / Behälter … zuführen. Für die mit … gekennzeichneten Passagen bitte die explizite Information im hier beigefügten Sicherheitsdatenblatt nachlesen!
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
blau | grün
Länge:
0,063 m
Breite:
0,063 m
Höhe:
0,2 m

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 18 Stück (ab € 7,42445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 167,73*
€ 199,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 166,69*
€ 198,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,18*
€ 190,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 153,76*
€ 182,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 133,64*
€ 159,03
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
610437
ab € 262,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.