Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelplatzwürfel-Set mit 4 Rettungszeichen, Rahmen und Befestigungsmaterial


Menge:  Satz  
Produktinformationen
erste hilfe notfall sammelplatzwuerfel vierseitig 40 x 40 cm
erste hilfe notfall sammelplatzwuerfel vierseitig 40 x 40 cm
erste hilfe notfall sammelplatzwuerfel vierseitig 40 x 40 cm
erste hilfe notfall sammelplatzwuerfel vierseitig 40 x 40 cm
erste hilfe notfall sammelplatzwuerfel vierseitig 40 x 40 cm
erste hilfe notfall sammelplatzwuerfel vierseitig 40 x 40 cm
erste hilfe notfall sammelplatzwuerfel vierseitig 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608729
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608729
EAN/GTIN:
     4251295837383
Suchbegriffe:
Sammelstelle
Rettungszeichen
Sammelplatz
Sammelplatz-Zeichen

Mit diesem Schilderwürfel-Set, bestehend aus 4 Rettungszeichen 'Sammelplatz', einem Bandschellenset und reichlich Befestigungsmaterial bauen Sie sich im Handumdrehen einen eigenen Schilderwürfel zusammen, der Ihren Sammelplatz gut sichtbar ausweist. So sorgen Sie langfristig für mehr Struktur und Sicherheit im Falle einer Gebäudeevakuierung.

Produktmerkmale

  • kinderleichte Montage durch vorgebohrte Löcher und integrierte Pfosten-Halterung / stabil und witterungsbeständig, für den Außeneinsatz geeignet
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,45 x 0,45 x 0,4
  • Farbe: grün, silber, weiß
  • Norm: ASR A1.3
  • Lieferumfang: 4 x Rettungszeichen Sammelstelle, 4 x Befestigungsset, 1 x Bandschellenset inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | silber | weiß
Länge:
0,45 m
Breite:
0,45 m
Höhe:
0,4 m
Norm:
ASR A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 311,01*
€ 370,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 308,41*
€ 367,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 292,29*
€ 347,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 282,50*
€ 336,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 254,82*
€ 303,24
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70428
€ 93,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609903
ab € 241,77*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609900
ab € 181,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70421
€ 118,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.