Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK ALUDERM Verbandpäckchen klein, 6x8cm Wundkompresse, 3m x 6cm, 250 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
aluderm verbandpaeckchen klein elastisch 6 x 8 cm wundkompresse
aluderm verbandpaeckchen klein elastisch 6 x 8 cm wundkompresse
soehngen aluderm kompresse verbandpaeckchen klein din 13151
soehngen aluderm verbandpaeckchen din 13151 offen entrollt
soehngen aluderm verbandpaeckchen din 13151 offen aufgerollt
BIGPACK ALUDERM Verbandpäckchen klein, 6x8cm Wundkompresse, 3m x 6cm, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608733
Hersteller:
     aluderm by Söhngen
Herst.-Nr.:
     608733
EAN/GTIN:
     4251295835792
Suchbegriffe:
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Verbandpäckchen

Das kleine ALUDERM Verbandpäckchen (3 m x 6 cm) ist ideal zur Wundversorgung oberflächlicher Verletzungen auf der Haut, wie Schnitt-, Brand- oder Schürfwunden. Der weiße Verband verfügt über eine aluminiumbedampfte Wundauflage, welche das Verkleben mit der Wunde verhindert und den Heilungsprozess fördert. Je Bestelleinheit erhalten Sie 250 Stück.

Produktmerkmale

  • Wunde verbinden, ohne diese berühren zu müssen / Stark saugend ohne Rücktransfer zur Wunde
  • Abmaße (LxBxH in m): 3 x 0,06 x -
  • Farbe: weiß
  • Norm: CE, DIN 13151
  • Lieferumfang: 250 Stück ALUDERM Verbandpäckchen 3 m x 6 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Breite:
0,06 m
Norm:
CE | DIN 13151
Weitere Suchbegriffe: verbandpäckchen k, kompresse schnellverband, Steriles Nachfüllpack, Verband, Verbandspäckchen, Vlieskompresse, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 248,91*
€ 296,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 245,58*
€ 292,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 232,26*
€ 276,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 224,59*
€ 267,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 202,44*
€ 240,90
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aluderm by Söhngen
608735
ab € 275,80*
Ähnlich
aluderm by Söhngen
608734
ab € 189,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.