Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x SÖHNGEN Verbandkasten Office, weiß, Kunststoff, ASR A4.3/DIN 13157


Menge:  Satz  
Produktinformationen
soehngen verbandkasten office 1 bis 50 beschaeftigte mit halterung
soehngen verbandkasten office 1 bis 50 beschaeftigte mit halterung
soehngen verbandkasten office 1 bis 50 beschaeftigte ink halterungdin
soehngen verbandkasten office 1 bis 50 beschaeftigte ink halterung
soehngen verbandkasten office halterung
soehngen verbandkasten office in weisser farbe mit din 13157
soehngen verbandkasten office in weisser farbe mit din 13157
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608880
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608880
EAN/GTIN:
     4251295836904
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten

Die weißen Söhngen® Verbandkästen OFFICE sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen bestehen aus stabilem Kunststoff und kommen direkt mit praktischer Wandhalterung und Befestigungsmaterial zu Ihnen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Verbandkästen.

Produktmerkmale

  • das praktische Spar-Set mit 10 Verbandskästen / mit kompletter Füllung nach Norm
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x 0,16 x 0,08
  • Farbe: weiß
  • Norm: DGUV Info 204, DIN 13157
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 10 x SÖHNGEN Verbandkosten Office weiß mit Füllung inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,26 m
Breite:
0,16 m
Höhe:
0,08 m
Norm:
DGUV Info 204 | DIN 13157
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten office weiß söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten office, betriebsverbandskasten, sanikasten, sanitätskasten, rettungskoffer, verbandkasten, verbandskasten, erste-hilfe-kasten, DIN 13157, kleine Füllung, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 30,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 366,08*
€ 435,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 364,21*
€ 433,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 337,63*
€ 401,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 333,27*
€ 396,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 303,67*
€ 361,37
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608826
ab € 371,83*
Ähnlich
Söhngen
608822
ab € 222,50*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608823
ab € 130,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.