Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Tasche HomeOffice, blau, 24 x 17 cm, mit Inhalt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack soehngen erste hilfe verband set homeoffice front
bigpack soehngen erste hilfe verband set homeoffice front
soehngen erste hilfe verband set homeoffice
soehngen erste hilfe verband set homeoffice front
soehngen erste hilfe verband set homeoffice handfoto
soehngen erste hilfe verband set homeoffice groessenvergleich
soehngen erste hilfe verband set homeoffice groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608993
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608993
EAN/GTIN:
     4251295837611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
söhngen erste-hilfe-tasche
erste-hilfe-tasche

Das Söhngen® Erste-Hilfe-Set 'Homeoffice' ist ideal für die unkomplizierte Wundversorgung alltäglicher Verletzungen zu Hause und unterwegs. Mit einer handlichen Größe von 24 x 17 cm passt die blaue Tasche bequem in jede Wohnung und Schublade. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 gefüllte Taschen, um Ihre Mitarbeiter bestens auszurüsten.

Produktmerkmale

  • alles Wichtige für zuhause und unterwegs / gefüllt mit den wichtigsten Verbandmaterialien
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,24 x 0,07 x 0,17
  • Farbe: blau
  • Norm: CE
  • Lieferumfang: 10 x Söhngen® Erste-Hilfe Tasche 'Homeoffice'
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
0,24 m
Breite:
0,07 m
Höhe:
0,17 m
Norm:
CE
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Home-Office, Homeoffice, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer, Verbandstofffüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 23,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,71*
€ 337,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 281,11*
€ 334,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 263,74*
€ 313,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 252,19*
€ 300,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 232,96*
€ 277,22
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.