Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 6 x PREMARK Fahrbahnmarkierung, für Verkehrswege, gelb, 10 cm, 5 m/Rolle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 6 x premark fahrbahnmarkierung fuer verkehrswege gelb 10
bigpack 6 x premark fahrbahnmarkierung fuer verkehrswege gelb 10
premark fahrbahnmarkierung strassen verkehrswege gelb 5 m rolle
premark bodenmarkierung und fahrbahnstreifen r12 gelb 2 mm materialstaerke
premark fahrbahnmarkierung strassen verkehrswege gelb detail
premark fahrbahnstreifen fuer strassen und verkehrswege gelb praxis
premark fahrbahnstreifen fuer strassen und verkehrswege gelb praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609364
Hersteller:
     PREMARK
Herst.-Nr.:
     609364
EAN/GTIN:
     4251295838922
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnmarkierungsband
Fahrbahnmarkierungsfolie
fahrbahnmarkierungsband

Die gelben PREMARK Markierungsstreifen zum Aufbrennen für Straßen und Verkehrswege sind bereits nach wenigen Minuten befahrbar und haben eine 4- bis 8-mal höhere Haltbarkeit und Lebensdauer als aufgesprühte Farbmarkierung. Mit selbstreinigendem Effekt sind sie perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Je Bestelleinheit erhalten Sie 6 Rollen à 5 m x 10 cm.

Produktmerkmale

  • besonders langlebig / hoher Warn- und Hinweiseffekt
  • Abmaße (LxBxH in m): 5 x 0,1 x -
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: gelb
  • Norm: ASR A1.3, RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): für den Außenbereich, Rutschhemmung R12 (-)
  • Lieferumfang: 6 x PREMARK Streifen gelb, 5 Meter auf Rolle, 10 cm breit
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
5 m
Breite:
0,1 m
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
ASR A1.3 | RAL 1023
Ausführung:
für den Außenbereich | Rutschhemmung R12
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnmarkierung, Bodenzeichen, Markierungsstreifen, Markierstreifen, markierungsband, Straßenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 226,67*
€ 269,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 223,26*
€ 265,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 210,12*
€ 250,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 199,86*
€ 237,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 180,57*
€ 214,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.